text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz impulsowy prosty bez odcięcia Red Rooster z napędem sześciokątnym 1/4„ 20-29 Nm 1/4” PT 4500 obr.


Numer artykułu RRI-70RARE
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4500
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 29
Maks. moment dokręcania (Nm) 29
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4500
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 29
Maks. moment dokręcania (Nm) 29
Regulowany moment przyciągania Tak
Sterownik impulsowy Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 8
Wymagana objętość powietrza 372
Marka Red Rooster

Numery artykułów

Numer artykułu RRI-70RARE
EAN 8717981203833
UBB 500619076846
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr RRI-70RA
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.