Klucze impulsowe
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
Klucze impulsowe
RRI-60RARE
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
Klucz impulsowy prosty bez odcięcia Red Rooster z napędem sześciokątnym 1/4„ 15-22 Nm 1/4” PT 4700 obr.
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
RRI-60RARE
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
1/4 cala
Model kątowy
Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
4700
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
22
Maks. moment dokręcania (Nm)
22
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
1/4 cala
Model kątowy
Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
4700
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
22
Maks. moment dokręcania (Nm)
22
Regulowany moment przyciągania
Tak
Sterownik impulsowy
Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny)
8
Wymagana objętość powietrza
372
Marka
Red Rooster
Waga na sztukę (g)
1300
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
RRI-60RARE
EAN
8717981203826
UBB
500619074296
UNSPSC
27112713
Artykuł producenta nr
RRI-60RA