text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz impulsowy prosty bez odcięcia Red Rooster 1/4„ z napędem sześciokątnym 9,5-16 Nm 1/4” PT 4300 obr.


Numer artykułu RRI-50RARE
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4300
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 16
Maks. moment dokręcania (Nm) 16
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4300
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 16
Maks. moment dokręcania (Nm) 16
Regulowany moment przyciągania Tak
Sterownik impulsowy Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 8
Wymagana objętość powietrza 288
Marka Red Rooster

Numery artykułów

Numer artykułu RRI-50RARE
EAN 8717981203819
UBB 500619072472
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr RRI-50RA
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.