Klucze impulsowe
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
Klucze impulsowe
RRI-70TRED
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
Klucz impulsowy pistoletowy zamykany Red Rooster 3/8„ z napędem kwadratowym 37-57 Nm 1/4” PT 7200 obr.
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
RRI-70TRED
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
3/8 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
7200
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
57
Maks. moment dokręcania (Nm)
57
Regulowany moment przyciągania
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
3/8 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
7200
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
57
Maks. moment dokręcania (Nm)
57
Regulowany moment przyciągania
Tak
Sterownik impulsowy
Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny)
10
Wymagana objętość powietrza
420
Marka
Red Rooster
Waga na sztukę (g)
1350
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
RRI-70TRED
EAN
8717981204151
UBB
500619078172
UNSPSC
27112713
Artykuł producenta nr
RRI-70T