Klucze impulsowe
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
Klucze impulsowe
RRI-60ATRE
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
Klucz Impulsowy Pistoletowy Zamykany Red Rooster 1/4„ Napęd Sześciokątny 20-30Nm 1/4” PT 6200RPM
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
RRI-60ATRE
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
1/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
6200
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
30
Maks. moment dokręcania (Nm)
30
Regulowany moment przyciągania
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
1/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
6200
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
30
Maks. moment dokręcania (Nm)
30
Regulowany moment przyciągania
Tak
Sterownik impulsowy
Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny)
8
Wymagana objętość powietrza
372
Marka
Red Rooster
Waga na sztukę (g)
1000
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
RRI-60ATRE
EAN
8717981203871
UBB
500619074114
UNSPSC
27112713
Artykuł producenta nr
RRI-60AT