text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Klucz impulsowy pistoletowy zamykający Red Rooster 3/8„ z napędem kwadratowym 11-19 Nm 1/4” PT 4600 obr.


Numer artykułu RRI-40TRED
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4600
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 19
Maks. moment dokręcania (Nm) 19
Regulowany moment przyciągania Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4600
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 19
Maks. moment dokręcania (Nm) 19
Regulowany moment przyciągania Tak
Sterownik impulsowy Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 8
Wymagana objętość powietrza 222
Marka Red Rooster
Waga na sztukę (g) 920

Numery artykułów

Numer artykułu RRI-40TRED
EAN 8717981204120
UBB 500619071714
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr RRI-40T
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.