Klucze impulsowe
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
Klucze impulsowe
2Q144432
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
Klucz impulsowy pistoletowy z odcięciem Red Rooster 3/4„ z napędem kwadratowym 230-450 Nm 3/8” PT 3000 obr.
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2Q144432
Masa maszyny (kg)
4.25
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
3/4 cala
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
450
Maks. moment dokręcania (Nm)
450
Regulowany moment przyciągania
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Masa maszyny (kg)
4.25
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
3/4 cala
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
450
Maks. moment dokręcania (Nm)
450
Regulowany moment przyciągania
Tak
Sterownik impulsowy
Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny)
20
Marka
Red Rooster
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2Q144432
EAN
8717981280643
UBB
500636722604
UNSPSC
27112713
Artykuł producenta nr
RRI-200T