text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz impulsowy pistoletowy Red Rooster bez odcięcia z napędem kwadratowym 3/4„ 180-255 Nm 1/4” PT 2700 obr.


Numer artykułu RRI-180RED
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 2700
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 255
Maks. moment dokręcania (Nm) 255
Regulowany moment przyciągania Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 2700
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 255
Maks. moment dokręcania (Nm) 255
Regulowany moment przyciągania Tak
Sterownik impulsowy Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 18
Wymagana objętość powietrza 732
Marka Red Rooster
Waga na sztukę (g) 3800

Numery artykułów

Numer artykułu RRI-180RED
EAN 8717981207695
UBB 500619067514
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr RRI-180
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.