Klucze impulsowe
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
Klucze impulsowe
0V502880
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
Klucz impulsowy pistoletowy Red Rooster 3/8„ z napędem kwadratowym 40-68 Nm 1/4” PT 5100 obr.
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0V502880
Masa maszyny (kg)
1.21
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
3/8 cala
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
68
Maks. moment dokręcania (Nm)
68
Regulowany moment przyciągania
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Masa maszyny (kg)
1.21
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
3/8 cala
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
68
Maks. moment dokręcania (Nm)
68
Regulowany moment przyciągania
Tak
Sterownik impulsowy
Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny)
12
Marka
Red Rooster
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0V502880
EAN
8717981280629
UBB
500636720210
UNSPSC
27112713
Artykuł producenta nr
RRI-80T