Klucze impulsowe
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
Klucze udarowe
RRI-70ATRE
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
Klucz Impulsowy Pistoletowy Odcinający Red Rooster 1/4„ Napęd Sześciokątny 32-47Nm 1/4” PT 7200RPM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
RRI-70ATRE
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
1/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
7200
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
47
Maks. moment dokręcania (Nm)
47
Regulowany moment przyciągania
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
1/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
7200
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
47
Maks. moment dokręcania (Nm)
47
Regulowany moment przyciągania
Tak
Sterownik impulsowy
Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny)
10
Wymagana objętość powietrza
420
Marka
Red Rooster
Waga na sztukę (g)
1350
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
RRI-70ATRE
EAN
8717981205592
UBB
500619076762
UNSPSC
27112713
Artykuł producenta nr
RRI-70AT