Klucze impulsowe
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
Klucze impulsowe
YLT60ALYOK
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
Klucz impulsowy odcinający Yokota YLT 1/4„ z napędem sześciokątnym 5-11,5 Nm 1/4” PT 4500 obr.
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
YLT60ALYOK
Maks. ciśnienie robocze (bar)
5.3
Wprowadzanie narzędzia
1/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
4500
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
11.5
Maks. moment dokręcania (Nm)
11.5
Regulowany moment przyciągania
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Maks. ciśnienie robocze (bar)
5.3
Wprowadzanie narzędzia
1/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
4500
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
11.5
Maks. moment dokręcania (Nm)
11.5
Regulowany moment przyciągania
Tak
Sterownik impulsowy
Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny)
6
Wymagana objętość powietrza
330
Marka
Yokota
Waga na sztukę (g)
950
O (max.)
YLT
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
YLT60ALYOK
EAN
8717981265435
UBB
500619104234
UNSPSC
27112713
Artykuł producenta nr
YLT60AL