text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz impulsowy kątowy Red Rooster 3/8„ z napędem kwadratowym 10,5-17 Nm 1/4” PT 4300 obr.


Numer artykułu RRI-50RTRE
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4300
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 17
Maks. moment dokręcania (Nm) 17
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4300
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 17
Maks. moment dokręcania (Nm) 17
Regulowany moment przyciągania Tak
Sterownik impulsowy Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 8
Wymagana objętość powietrza 288
Marka Red Rooster

Numery artykułów

Numer artykułu RRI-50RTRE
EAN 8717981203680
UBB 500619072886
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr RRI-50RT
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.