Klucze impulsowe
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
Klucze impulsowe
RRI-50RTARED
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
Klucz impulsowy kątowy odcinający Red Rooster 1/4„ z napędem sześciokątnym 9,5-16 Nm 1/4” PT 4300 obr.
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
RRI-50RTARED
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
1/4 cala
Model kątowy
Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
4300
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
16
Maks. moment dokręcania (Nm)
16
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
1/4 cala
Model kątowy
Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
4300
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
16
Maks. moment dokręcania (Nm)
16
Regulowany moment przyciągania
Tak
Sterownik impulsowy
Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny)
8
Wymagana objętość powietrza
288
Marka
Red Rooster
Waga na sztukę (g)
1200
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
RRI-50RTARED
EAN
8717981203925
UBB
500619072704
UNSPSC
27112713
Artykuł producenta nr
RRI-50RTA