text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz impulsowy kątowy odcinający Red Rooster 1/4„ z napędem sześciokątnym 20-29 Nm 1/4” PT 4500 obr.


Numer artykułu RRI-70RTARED
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4500
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 29
Maks. moment dokręcania (Nm) 29
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4500
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 29
Maks. moment dokręcania (Nm) 29
Regulowany moment przyciągania Tak
Sterownik impulsowy Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 8
Wymagana objętość powietrza 372
Marka Red Rooster
Waga na sztukę (g) 1400

Numery artykułów

Numer artykułu RRI-70RTARED
EAN 8717981203949
UBB 500619077596
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr RRI-70RTA
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.