text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz impulsowy kątowy odcinający Red Rooster 1/4„ z napędem sześciokątnym 15-22 Nm 1/4” PT 4700 obr.


Numer artykułu RRI-60RTARED
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4700
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 22
Maks. moment dokręcania (Nm) 22
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4700
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 22
Maks. moment dokręcania (Nm) 22
Regulowany moment przyciągania Tak
Sterownik impulsowy Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 8
Wymagana objętość powietrza 372
Marka Red Rooster
Waga na sztukę (g) 1300

Numery artykułów

Numer artykułu RRI-60RTARED
EAN 8717981203932
UBB 500619074528
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr RRI-60RTA
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.