text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Klucz dynamometryczny Wera Click-Torque X 5 60-300nm


Numer artykułu 9E158253
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 570
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 60 - 300
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 570
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 60 - 300
Szerokość głowicy (mm) 32
Korygowanie zmiennej stałej Tak
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Wysokość głowicy (mm) 26
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82041100
Type Torque Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 9E158253
EAN 4013288193810
UBB 500686601047
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05075655001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.