Dotykowy i akustyczny sygnał wyzwalającyMocowanie wymiennych bitów/gniazdQuickRelease blokada bezpieczeństwaSzybka konfiguracja za pomocą wygodnej klawiaturyAutomatyczna korekta momentu dokręcania po wprowadzeniu nieprawidłowego rozmiaru wzorcaZabezpieczenie przed przeciążeniem za pomocą akustycznego i optycznego sygnału ostrzegawczegoNie jest możliwa przypadkowa regulacja dzięki automatycznej blokadzie klawiszyFunkcja wyświetlania nawet w przypadku momentów obrotowych w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegaraJednostki pomiarowe: N-m, ft-lb, in-lbRóżne granice tolerancji ustawiane w zależności od typu połączenia śrubowegoOptyczna ocena połączenia śrubowego za pomocą zielonego i czerwonego wyświetlaczaDodatkowe zabezpieczenie ustawień wstępnych (tryb funkcji, wartość wyzwalająca lub zadana, jednostka miary, wartość tolerancji, zapisywanie, odchylenie wzoru otworu) za pomocą kodu PINPrzechowuje do 7500 danych śrubowychInterfejs USBAutomatyczne ostrzeżenie o terminie następnej kalibracjiKalibracja za pomocą urządzenia kalibracyjnego perfectControl® nr kat. 7794 lub systemem kalibracji nr 77062Komponentowa rękojeść z przyjazną dla dłoni zieloną strefą miękką (odporną na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol)Certyfikat zgodny z normą DIN EN ISO 6789-2:2017W wytrzymałym pudełku z tworzywa sztucznego (rozmiar 40-100 w wytrzymałym pudełku stalowym)OpatentowanyZasilany 2 bateriami Mignon 1,5 V. Można stosować baterie Mignon NiMH AA/LR6, 1,2 V.Odchylenie wyświetlacza ± 2%, ± 1 cyfra