text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Stahlwille 775A A/12


typ zatrzaskowy do dokręcania śrub z kontrolowanym momentem obrotowym w zakresie cN-m i in-lb do jednorazowego lub produkcyjnego dokręcania w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zgodnie z ruchem wskazówek zegara z wewnętrznym napędem sześciokątnym 1/4” (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)bezstopniowa regulacja za pomocą skali mikrometrycznej (skala obrotowa)odłączane sprzęgło zapobiega przekroczeniu ustawionej wartościkształt rękojeści i jej tekstura powierzchni zapewniają bezpieczne i dokładne przenoszenie momentu obrotowegonarzędzia wkładane: Do wszystkich śrub z łbem sześciokątnym 1/4” E 6.3, PHILLIPS®, POZIDRIV®/SUPADRIV®, z rowkiem prostym, TORX®, bitów sześciokątnych certyfikat zgodny z DIN EN ISO 6789-2:2017wartość odchylenia wyświetlacza ± 6%

Referência G0656.100.012
Całkowita długość (mm) 157
Rozmiar złącza 1/4 cala
Moment dokręcania (Nm) 0.22 - 1.4
Model z wkrętakiem Tak
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 6
Embalado por 1

Especificações

Całkowita długość (mm) 157
Rozmiar złącza 1/4 cala
Moment dokręcania (Nm) 0.22 - 1.4
Model z wkrętakiem Tak
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 6
Z podziałką Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 350
Kod towaru 8204110000
O (max.) MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

Descrição

typ zatrzaskowy do dokręcania śrub z kontrolowanym momentem obrotowym w zakresie cN-m i in-lb do jednorazowego lub produkcyjnego dokręcania w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zgodnie z ruchem wskazówek zegara z wewnętrznym napędem sześciokątnym 1/4” (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)bezstopniowa regulacja za pomocą skali mikrometrycznej (skala obrotowa)odłączane sprzęgło zapobiega przekroczeniu ustawionej wartościkształt rękojeści i jej tekstura powierzchni zapewniają bezpieczne i dokładne przenoszenie momentu obrotowegonarzędzia wkładane: Do wszystkich śrub z łbem sześciokątnym 1/4” E 6.3, PHILLIPS®, POZIDRIV®/SUPADRIV®, z rowkiem prostym, TORX®, bitów sześciokątnych certyfikat zgodny z DIN EN ISO 6789-2:2017wartość odchylenia wyświetlacza ± 6%

Números do artigo

Referência G0656.100.012
EAN 4018754142262
UBB 500501057953
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 51460012
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.