text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Stahlwille 775 /3


typ zatrzaskowy do dokręcania śrub z kontrolowanym momentem obrotowym w zakresie cN-m i in-lb do jednorazowego lub produkcyjnego dokręcania w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zgodnie z ruchem wskazówek zegara z wewnętrznym napędem sześciokątnym 1/4” (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)bezstopniowa regulacja za pomocą skali mikrometrycznej (skala obro

Numer artykułu G0656.000.003
Całkowita długość (mm) 105
Rozmiar złącza 1/4 cala
Moment dokręcania (Nm) 0.02 - 0.3
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.002
Model z wkrętakiem Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 105
Rozmiar złącza 1/4 cala
Moment dokręcania (Nm) 0.02 - 0.3
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.002
Model z wkrętakiem Tak
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 6
Z podziałką Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 210
O (max.) MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

Opis

typ zatrzaskowy do dokręcania śrub z kontrolowanym momentem obrotowym w zakresie cN-m i in-lb do jednorazowego lub produkcyjnego dokręcania w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zgodnie z ruchem wskazówek zegara z wewnętrznym napędem sześciokątnym 1/4” (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)bezstopniowa regulacja za pomocą skali mikrometrycznej (skala obrotowa)odłączane sprzęgło zapobiega przekroczeniu ustawionej wartościkształt rękojeści i jej tekstura powierzchni zapewniają bezpieczne i dokładne przenoszenie momentu obrotowegonarzędzia wkładane: Do wszystkich śrub z łbem sześciokątnym 1/4” E 6.3, PHILLIPS®, POZIDRIV®/SUPADRIV®, z rowkiem prostym, TORX®, bitów sześciokątnych certyfikat zgodny z DIN EN ISO 6789-2:2017wartość odchylenia wyświetlacza ± 6%

Numery artykułów

Numer artykułu G0656.000.003
EAN 4018754141623
UBB 500501056211
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 51060003
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.