Nedtrain Oud
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
G0656.000.012
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
Klucz dynamometryczny Stahlwille 775 /12
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
G0656.000.012
Całkowita długość (mm)
157
Rozmiar złącza
1/4 cala
Moment dokręcania (Nm)
0.2 - 1.2
Podziałka skali dokładności (Nm)
0.01
Model z wkrętakiem
Tak
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
6
Z podziałką
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
157
Rozmiar złącza
1/4 cala
Moment dokręcania (Nm)
0.2 - 1.2
Podziałka skali dokładności (Nm)
0.01
Model z wkrętakiem
Tak
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
6
Z podziałką
Tak
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
195
Kod towaru
Widok
O (max.)
MANOSKOP
Type
Torque Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G0656.000.012
EAN
4018754141630
UBB
500501056393
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
51060012