text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Klucz dynamometryczny Stahlwille 760 /15


typ wskaźnikaelementem pomiarowym jest skrętna sprężyna płytkowadokręcanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (ze wskaźnikiem wleczonym) i dokręcanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegaraz wewnętrznym napędem sześciokątnym 1/4” (F 6.3 DIN 3126)skala porównawcza w in-lb i kursorzewkładki i adaptery z zewnętrznym sześciokątem E 6. 3 (1/4„)DIN 3126/ISO 1173 są bezpiecznie trzymane i pewnie kontrolowane w wałku montażowym w celu zamocowania gniazd 1/4” należy zamówić adapter nr 3115 certyfikat zgodny z DIN EN ISO 6789-2:2017wartość odchylenia wyświetlacza ± 4%

Numer artykułu G0657.000.015
Całkowita długość (mm) 185
Rozmiar złącza 1/4 cala
Moment dokręcania (Nm) 0.3 - 1.5
Model z wkrętakiem Tak
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 185
Rozmiar złącza 1/4 cala
Moment dokręcania (Nm) 0.3 - 1.5
Model z wkrętakiem Tak
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Z podziałką Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 228
Kod towaru
O (max.) MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

Opis

typ wskaźnikaelementem pomiarowym jest skrętna sprężyna płytkowadokręcanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (ze wskaźnikiem wleczonym) i dokręcanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegaraz wewnętrznym napędem sześciokątnym 1/4” (F 6.3 DIN 3126)skala porównawcza w in-lb i kursorzewkładki i adaptery z zewnętrznym sześciokątem E 6. 3 (1/4„)DIN 3126/ISO 1173 są bezpiecznie trzymane i pewnie kontrolowane w wałku montażowym w celu zamocowania gniazd 1/4” należy zamówić adapter nr 3115 certyfikat zgodny z DIN EN ISO 6789-2:2017wartość odchylenia wyświetlacza ± 4%

Numery artykułów

Numer artykułu G0657.000.015
EAN 4018754118915
UBB 500501376163
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 51040015
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.