text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Stahlwille 755 /4


Do pracy na przenośnikach taśmowych lub w produkcji seryjnej. Brak skali regulacyjnej, dlatego wymagana jest regulacja za pomocą urządzeń testujących, np. za pomocą urządzeń testujących STAHLWILLE nr 7707 W, SmartCheck lub systemów kalibracyjnych nr 7794, nr 7706.WyzwalanieMocowanie dla wymiennych narzędzi wkładanych (755/4-30)Podwójny sygnał stopSzczeg

Numer artykułu G0606.000.004
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 201
Rozmiar złącza 9x12mm
Moment dokręcania (Nm) 4 - 40
Szerokość głowicy (mm) 22
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 201
Rozmiar złącza 9x12mm
Moment dokręcania (Nm) 4 - 40
Szerokość głowicy (mm) 22
Rozmiar połączenia (mm) 9
Nadaje się do przedłużenia Tak
Z przedłużką Tak
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Wysokość głowicy (mm) 18
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 427
O (max.) MANOSKOP
Type Torque Wrench

Opis

Do pracy na przenośnikach taśmowych lub w produkcji seryjnej. Brak skali regulacyjnej, dlatego wymagana jest regulacja za pomocą urządzeń testujących, np. za pomocą urządzeń testujących STAHLWILLE nr 7707 W, SmartCheck lub systemów kalibracyjnych nr 7794, nr 7706.WyzwalanieMocowanie dla wymiennych narzędzi wkładanych (755/4-30)Podwójny sygnał stopSzczególnie lekki i łatwy w obsłudzeRękojeść i wałek wykonane z kwadratowej rury stalowejDalsze obciążenie po wyzwoleniu lub obciążenia w przeciwnym kierunku działania (maks. do granicy zakresu pomiarowego klucza dynamometrycznego) nie mają wpływu na mechanizm wyzwalający, co chroni go przed uszkodzeniemDokręcanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara za pomocą narzędzi wtykowychNa życzenie z ustawioną wartością wyzwalającą (dopłata 10%)Regulacja za pomocą urządzenia testującego klucz dynamometrycznyOdchylenie wyświetlacza ± 4%.

Numery artykułów

Numer artykułu G0606.000.004
EAN 4018754031603
UBB 203198017576
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 50010004
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.