text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klucz dynamometryczny Stahlwille 755/30


Do pracy na przenośnikach taśmowych lub w produkcji seryjnej. Brak skali regulacyjnej, dlatego wymagana jest regulacja za pomocą urządzeń testujących, np. za pomocą urządzeń testujących STAHLWILLE nr 7707 W, SmartCheck lub systemów kalibracyjnych nr 7794, nr 7706.WyzwalanieMocowanie wymiennych narzędzi wkładanych (755/4-30)Podwójny sygnał zatrzymaniaSzczególnie lekki i łatwy w obsłudzeRączka i wałek wykonane z kwadratowej rury stalowejDalsze obciążenie po wyzwoleniu lub obciążenia w przeciwnym kierunku pracy (maks. do limitu zakresu pomiarowego klucza dynamometrycznego) nie wpływa na mechanizm wyzwalający, co chroni go przed uszkodzeniemDokręcanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara za pomocą narzędzi wtykowychNa życzenie z ustawioną wartością wyzwalania (dopłata 10%)Regulacja za pomocą urządzenia testowego klucza dynamometrycznegoOdchylenie wyświetlacza ± 4

Numer artykułu G0606.000.030
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 609
Rozmiar złącza 14x18 mm
Moment dokręcania (Nm) 60 - 300
Szerokość głowicy (mm) 28
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 609
Rozmiar złącza 14x18 mm
Moment dokręcania (Nm) 60 - 300
Szerokość głowicy (mm) 28
Rozmiar połączenia (mm) 14
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Wysokość głowicy (mm) 24
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 1210
Kod towaru 8204110000
O (max.) MANOSKOP
Type Torque Wrench

Opis

Do pracy na przenośnikach taśmowych lub w produkcji seryjnej. Brak skali regulacyjnej, dlatego wymagana jest regulacja za pomocą urządzeń testujących, np. za pomocą urządzeń testujących STAHLWILLE nr 7707 W, SmartCheck lub systemów kalibracyjnych nr 7794, nr 7706.WyzwalanieMocowanie wymiennych narzędzi wkładanych (755/4-30)Podwójny sygnał zatrzymaniaSzczególnie lekki i łatwy w obsłudzeRączka i wałek wykonane z kwadratowej rury stalowejDalsze obciążenie po wyzwoleniu lub obciążenia w przeciwnym kierunku pracy (maks. do limitu zakresu pomiarowego klucza dynamometrycznego) nie wpływa na mechanizm wyzwalający, co chroni go przed uszkodzeniemDokręcanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara za pomocą narzędzi wtykowychNa życzenie z ustawioną wartością wyzwalania (dopłata 10%)Regulacja za pomocą urządzenia testowego klucza dynamometrycznegoOdchylenie wyświetlacza ± 4

Numery artykułów

Numer artykułu G0606.000.030
EAN 4018754031658
UBB 203198017816
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 50010030
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.