text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Stahlwille 755 /20


Do pracy na przenośnikach taśmowych lub w produkcji seryjnej. Brak skali regulacyjnej, dlatego wymagana jest regulacja za pomocą urządzeń testujących, np. za pomocą urządzeń testujących STAHLWILLE nr 7707 W, SmartCheck lub systemów kalibracyjnych nr 7794, nr 7706.WyzwalanieMocowanie wymiennych narzędzi wkładanych (755/4-30)Podwójny sygnał zatrzymaniaSzc

Numer artykułu G0606.000.020
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 457
Rozmiar złącza 14x18 mm
Moment dokręcania (Nm) 40 - 200
Szerokość głowicy (mm) 28
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 457
Rozmiar złącza 14x18 mm
Moment dokręcania (Nm) 40 - 200
Szerokość głowicy (mm) 28
Rozmiar połączenia (mm) 14
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Wysokość głowicy (mm) 24
Marka Stahlwille
O (max.) MANOSKOP
Type Torque Wrench

Opis

Do pracy na przenośnikach taśmowych lub w produkcji seryjnej. Brak skali regulacyjnej, dlatego wymagana jest regulacja za pomocą urządzeń testujących, np. za pomocą urządzeń testujących STAHLWILLE nr 7707 W, SmartCheck lub systemów kalibracyjnych nr 7794, nr 7706.WyzwalanieMocowanie wymiennych narzędzi wkładanych (755/4-30)Podwójny sygnał zatrzymaniaSzczególnie lekki i łatwy w obsłudzeRączka i wałek wykonane z kwadratowej rury stalowejDalsze obciążenie po wyzwoleniu lub obciążenia w przeciwnym kierunku pracy (maks. do granicy zakresu pomiarowego klucza dynamometrycznego) nie mają wpływu na mechanizm wyzwalający, co chroni go przed uszkodzeniemDokręcanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara za pomocą narzędzi wtykowychNa życzenie z ustawioną wartością wyzwalającą (dopłata 10%)Regulacja za pomocą urządzenia testującego klucz dynamometrycznyOdchylenie wyświetlacza ± 4%.

Numery artykułów

Numer artykułu G0606.000.020
EAN 4018754031641
UBB 203198017733
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 50010020
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.