text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Stahlwille 755/10


Do pracy na przenośnikach taśmowych lub w produkcji seryjnej. Brak skali regulacyjnej, dlatego wymagana jest regulacja za pomocą urządzeń testujących, np. za pomocą urządzeń testujących STAHLWILLE nr 7707 W, SmartCheck lub systemów kalibracyjnych nr 7794, nr 7706.WyzwalanieMocowanie wymiennych narzędzi wkładanych (755/4-30)Podwójny sygnał zatrzymaniaSzc

Numer artykułu G0606.000.010
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 318
Rozmiar złącza 9x12mm
Moment dokręcania (Nm) 20 - 100
Szerokość głowicy (mm) 28
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 318
Rozmiar złącza 9x12mm
Moment dokręcania (Nm) 20 - 100
Szerokość głowicy (mm) 28
Rozmiar połączenia (mm) 9
Nadaje się do przedłużenia Tak
Z przedłużką Tak
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Wysokość głowicy (mm) 24
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 634
O (max.) MANOSKOP
Type Torque Wrench

Opis

Do pracy na przenośnikach taśmowych lub w produkcji seryjnej. Brak skali regulacyjnej, dlatego wymagana jest regulacja za pomocą urządzeń testujących, np. za pomocą urządzeń testujących STAHLWILLE nr 7707 W, SmartCheck lub systemów kalibracyjnych nr 7794, nr 7706.WyzwalanieMocowanie wymiennych narzędzi wkładanych (755/4-30)Podwójny sygnał zatrzymaniaSzczególnie lekki i łatwy w obsłudzeRączka i wałek wykonane z kwadratowej rury stalowejDalsze obciążenie po wyzwoleniu lub obciążenia w przeciwnym kierunku pracy (maks. do granicy zakresu pomiarowego klucza dynamometrycznego) nie mają wpływu na mechanizm wyzwalający, co chroni go przed uszkodzeniemDokręcanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara za pomocą narzędzi wtykowychNa życzenie z ustawioną wartością wyzwalającą (dopłata 10%)Regulacja za pomocą urządzenia testującego klucz dynamometrycznyOdchylenie wyświetlacza ± 4%.

Numery artykułów

Numer artykułu G0606.000.010
EAN 4018754031627
UBB 203198017659
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 50010010
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.