text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Stahlwille 730NA AN/5


mocowanie dla wymiennych narzędzi wkładek blokada bezpieczeństwa QuickRelease może być stosowana do dokręcania w prawo lub w lewo poprzez obracanie wkładek wartość odchylenia wyświetlacza ± 3% , (rozmiar 2, a/2 4 %)

Numer artykułu G0603.600.005
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 330
Rozmiar złącza 9x12mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Model z wkrętakiem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 330
Rozmiar złącza 9x12mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Z podziałką Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 825
Type Torque Wrench

Opis

mocowanie dla wymiennych narzędzi wkładek blokada bezpieczeństwa QuickRelease może być stosowana do dokręcania w prawo lub w lewo poprzez obracanie wkładek wartość odchylenia wyświetlacza ± 3% , (rozmiar 2, a/2 4 %)

Numery artykułów

Numer artykułu G0603.600.005
EAN 4018754139569
UBB 500503930033
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 50581005
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.