text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klucz dynamometryczny Stahlwille 730NA AN/20


mocowanie do wymiennych narzędzi wkładanych blokada bezpieczeństwa QuickRelease może być stosowana do dokręcania w prawo lub w lewo poprzez obrócenie wkładek o ± 3% , (rozmiar 2, a/2 4%)

Numer artykułu G0603.600.020
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 467
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Model z wkrętakiem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 467
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Z podziałką Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 1260
Kod towaru 8204110000
Type Torque Wrench

Opis

mocowanie do wymiennych narzędzi wkładanych blokada bezpieczeństwa QuickRelease może być stosowana do dokręcania w prawo lub w lewo poprzez obrócenie wkładek o ± 3% , (rozmiar 2, a/2 4%)

Numery artykułów

Numer artykułu G0603.600.020
EAN 4018754139590
UBB 500503930298
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 50581020
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.