text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Klucz dynamometryczny Stahlwille 730NA AN/10


mocowanie do wymiennych narzędzi wkładanych blokada bezpieczeństwa QuickRelease może być stosowana do dokręcania w prawo lub w lewo poprzez obrócenie wkładek o ± 3% , (rozmiar 2, a/2 4%)

Numer artykułu G0603.600.010
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 386
Rozmiar złącza 9x12mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Model z wkrętakiem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 386
Rozmiar złącza 9x12mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Z podziałką Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 980
Kod towaru 8204110000
Type Torque Wrench

Opis

mocowanie do wymiennych narzędzi wkładanych blokada bezpieczeństwa QuickRelease może być stosowana do dokręcania w prawo lub w lewo poprzez obrócenie wkładek o ± 3% , (rozmiar 2, a/2 4%)

Numery artykułów

Numer artykułu G0603.600.010
EAN 4018754139576
UBB 500503930116
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 50581010
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.