text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Stahlwille 730N N/65N


mocowanie dla wymiennych narzędzi wkładanych blokada bezpieczeństwa QuickRelease może być stosowana do dokręcania w prawo lub w lewo poprzez obracanie wkładek wartość odchylenia nad wyświetlaczem ± 3% , (rozmiar 2, a/2 4 %)

Numer artykułu G0603.181.365
Elektroniczny Nie
Rozmiar złącza Inny
Moment dokręcania (Nm) 130 - 650
Rozmiar połączenia (mm) 22
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Rozmiar złącza Inny
Moment dokręcania (Nm) 130 - 650
Rozmiar połączenia (mm) 22
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Marka Stahlwille
O (max.) MANOSKOP
Type Torque Wrench

Opis

mocowanie dla wymiennych narzędzi wkładanych blokada bezpieczeństwa QuickRelease może być stosowana do dokręcania w prawo lub w lewo poprzez obracanie wkładek wartość odchylenia nad wyświetlaczem ± 3% , (rozmiar 2, a/2 4 %)

Numery artykułów

Numer artykułu G0603.181.365
EAN 4018754239986
UBB 500623930251
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 50181365
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.