text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Klucz dynamometryczny Stahlwille 730N N/100


mocowanie do wymiennych narzędzi wkładanych blokada bezpieczeństwa QuickRelease może być stosowana do dokręcania w prawo lub w lewo poprzez obrócenie wkładek o ± 3% , (rozmiar 2, a/2 4%)

Numer artykułu G0603.181.100
Elektroniczny Nie
Rozmiar złącza Inny
Moment dokręcania (Nm) 20 - 1000
Rozmiar połączenia (mm) 22
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Rozmiar złącza Inny
Moment dokręcania (Nm) 20 - 1000
Rozmiar połączenia (mm) 22
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Marka Stahlwille
Kod towaru 8204110000
O (max.) MANOSKOP
Type Torque Wrench

Opis

mocowanie do wymiennych narzędzi wkładanych blokada bezpieczeństwa QuickRelease może być stosowana do dokręcania w prawo lub w lewo poprzez obrócenie wkładek o ± 3% , (rozmiar 2, a/2 4%)

Numery artykułów

Numer artykułu G0603.181.100
EAN 4018754239955
UBB 500623930178
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 50181100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.