text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klucz dynamometryczny Stahlwille 730DR DR/40 DIGIT+KIST


dotykowy i akustyczny sygnał wyzwalającymontaż na wymienne narzędziaQuickRelease blokada bezpieczeństwaszybkie ustawianie za pomocą wygodnej klawiaturyautomatyczna kompensacja w celu uzyskania prawidłowego momentu dokręcania nawet w przypadku wprowadzenia zmienionego przedłużeniazabezpieczenie przed przeciążeniem za pomocą sygnałów dźwiękowych i wizualnychautomatyczna blokada klawiatury zapobiega przypadkowym zmianomwyświetlacz działa również dla momentu obrotowego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegarajednostki miary: N-m, ft-lb, in-lbdla każdego przegubu można ustawić różne granice tolerancjiwizualne czerwone i zielone sygnały na wyświetlaczu potwierdzają stan przegubudodatkowe zabezpieczenie ustawień wstępnych (tryb funkcji, wartość wyzwalania lub ustawienia wstępnego, jednostka miary, tolerancja, zapis, odchylenie rozszerzenia) za pomocą kodu PINdo 7. Możliwość zapisania 500 pomiarówInterfejs USBautomatyczne powiadomienie o następnej dacie kalibracjikalibracja za pomocą jednostki kalibracyjnej perfectControl® nr 7794 lub systemu kalibracyjnego nr 7791dwukomponentowy uchwyt z ergonomicznie zaprojektowanymi zielonymi, bardziej miękkimi warstwami (odpornymi na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i skydrol)certyfikat zgodny z normą DIN EN ISO 6789-2:2017w wytrzymałym plastikowym pudełku (rozmiary 40-100 w stalowym pudełku)patentyw zestawie dwie baterie AA 1,5 V. Można również użyć akumulatorów AA/LR6, 1,2 Vwyświetlana wartość odchylenia ± 2%, ± 1 cyfra

Numer artykułu G0603.800.040
Elektroniczny Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 40 - 400
Model z wkrętakiem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 40 - 400
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Z podziałką Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 5498
Kod towaru 8204110000
O (max.) MANOSKOP
Type Torque Wrench

Opis

dotykowy i akustyczny sygnał wyzwalającymontaż na wymienne narzędziaQuickRelease blokada bezpieczeństwaszybkie ustawianie za pomocą wygodnej klawiaturyautomatyczna kompensacja w celu uzyskania prawidłowego momentu dokręcania nawet w przypadku wprowadzenia zmienionego przedłużeniazabezpieczenie przed przeciążeniem za pomocą sygnałów dźwiękowych i wizualnychautomatyczna blokada klawiatury zapobiega przypadkowym zmianomwyświetlacz działa również dla momentu obrotowego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegarajednostki miary: N-m, ft-lb, in-lbdla każdego przegubu można ustawić różne granice tolerancjiwizualne czerwone i zielone sygnały na wyświetlaczu potwierdzają stan przegubudodatkowe zabezpieczenie ustawień wstępnych (tryb funkcji, wartość wyzwalania lub ustawienia wstępnego, jednostka miary, tolerancja, zapis, odchylenie rozszerzenia) za pomocą kodu PINdo 7. Możliwość zapisania 500 pomiarówInterfejs USBautomatyczne powiadomienie o następnej dacie kalibracjikalibracja za pomocą jednostki kalibracyjnej perfectControl® nr 7794 lub systemu kalibracyjnego nr 7791dwukomponentowy uchwyt z ergonomicznie zaprojektowanymi zielonymi, bardziej miękkimi warstwami (odpornymi na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i skydrol)certyfikat zgodny z normą DIN EN ISO 6789-2:2017w wytrzymałym plastikowym pudełku (rozmiary 40-100 w stalowym pudełku)patentyw zestawie dwie baterie AA 1,5 V. Można również użyć akumulatorów AA/LR6, 1,2 Vwyświetlana wartość odchylenia ± 2%, ± 1 cyfra

Numery artykułów

Numer artykułu G0603.800.040
EAN 4018754175666
UBB 500504907675
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 96501840
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.