text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Stahlwille 730DIIR DR/65N DIG


dotykowy i akustyczny sygnał wyzwalającymontaż na wymienne narzędziaQuickRelease blokada bezpieczeństwaszybkie ustawianie za pomocą wygodnej klawiaturyautomatyczna kompensacja w celu uzyskania prawidłowego momentu dokręcania nawet w przypadku wprowadzenia zmienionego przedłużeniazabezpieczenie przed przeciążeniem za pomocą sygnałów dźwiękowych i wizualn

Numer artykułu G0603.801.065
Rozmiar złącza 3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 65 - 650
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar złącza 3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 65 - 650
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Z podziałką Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 6757
O (max.) MANOSKOP
Type Torque Wrench

Opis

dotykowy i akustyczny sygnał wyzwalającymontaż na wymienne narzędziaQuickRelease blokada bezpieczeństwaszybkie ustawianie za pomocą wygodnej klawiaturyautomatyczna kompensacja w celu uzyskania prawidłowego momentu dokręcania nawet w przypadku wprowadzenia zmienionego przedłużeniazabezpieczenie przed przeciążeniem za pomocą sygnałów dźwiękowych i wizualnychautomatyczna blokada klawiatury zapobiega przypadkowym zmianomwyświetlacz działa również dla momentu obrotowego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegarajednostki miary: N-m, ft-lb, in-lbdla każdego przegubu można ustawić różne granice tolerancjiwizualne czerwone i zielone sygnały na wyświetlaczu potwierdzają stan przegubudodatkowe zabezpieczenie ustawień wstępnych (tryb funkcji, wartość wyzwalania lub ustawienia wstępnego, jednostka miary, tolerancja, zapis, odchylenie rozszerzenia) za pomocą kodu PINdo 7. Możliwość zapisania 500 pomiarówInterfejs USBautomatyczne powiadomienie o kolejnej dacie kalibracjikalibracja za pomocą jednostki kalibracyjnej perfectControl® nr 7794 lub systemu kalibracyjnego nr 7791dwukomponentowy uchwyt z ergonomicznie zaprojektowanymi zielonymi, bardziej miękkimi warstwami (odpornymi na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i skydrol)certyfikat zgodny z normą DIN EN ISO 6789-2:2017w wytrzymałym plastikowym pudełku (rozmiary 40-100 w stalowym pudełku)patentyw zestawie dwie baterie AA 1,5 V. Można również użyć akumulatorów AA/LR6, 1,2 Vwyświetlana wartość odchylenia ± 2%, ± 1 cyfra

Numery artykułów

Numer artykułu G0603.801.065
EAN 4018754240081
UBB 500623931242
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 96502065
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.