text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Stahlwille 730DII D/65N DIG


Dotykowy i akustyczny sygnał wyzwalającyMocowanie dla wymiennych bitów/gniazdQuickRelease blokada bezpieczeństwaSzybka konfiguracja za pomocą wygodnej klawiaturyAutomatyczna korekta momentu dokręcania po wprowadzeniu odchylonego rozmiaru wzorcaZabezpieczenie przed przeciążeniem za pomocą akustycznego i optycznego sygnału ostrzegawczegoPrzypadkowa regula

Numer artykułu G0603.701.065
Rozmiar złącza Inny
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 65 - 650
Rozmiar połączenia (mm) 28
Model z wkrętakiem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar złącza Inny
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 65 - 650
Rozmiar połączenia (mm) 28
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Z podziałką Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 6000
O (max.) MANOSKOP
Type Torque Wrench

Opis

Dotykowy i akustyczny sygnał wyzwalającyMocowanie dla wymiennych bitów/gniazdQuickRelease blokada bezpieczeństwaSzybka konfiguracja za pomocą wygodnej klawiaturyAutomatyczna korekta momentu dokręcania po wprowadzeniu odchylonego rozmiaru wzorcaZabezpieczenie przed przeciążeniem za pomocą akustycznego i optycznego sygnału ostrzegawczegoPrzypadkowa regulacja nie jest możliwa ze względu na automatyczną blokadę klawiszyFunkcja wyświetlania nawet w przypadku momentów obrotowych w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegaraJednostki pomiarowe: N-m, ft-lb, in-lbRóżne granice tolerancji ustawiane w zależności od typu połączenia śrubowegoOptyczna ocena połączenia śrubowego za pomocą zielonego i czerwonego wyświetlaczaDodatkowe zabezpieczenie ustawień wstępnych (tryb funkcji, wartość wyzwalająca lub zadana, jednostka miary, wartość tolerancji, zapisywanie, odchylenie wzoru otworu) za pomocą kodu PINPrzechowuje do 7500 danych śrubowychInterfejs USBAutomatyczne ostrzeżenie o terminie następnej kalibracjiKalibracja za pomocą urządzenia kalibracyjnego perfectControl® nr kat. 7794 lub systemem kalibracji nr 77062Komponentowa rękojeść z przyjazną dla dłoni zieloną strefą miękką (odporną na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol)Certyfikat zgodny z normą DIN EN ISO 6789-2:2017W wytrzymałym pudełku z tworzywa sztucznego (rozmiar 40-100 w wytrzymałym pudełku stalowym)OpatentowanyZasilany 2 bateriami Mignon 1,5 V. Można stosować baterie Mignon NiMH AA/LR6, 1,2 V.Odchylenie wyświetlacza ± 2%, ± 1 cyfra

Numery artykułów

Numer artykułu G0603.701.065
EAN 4018754240074
UBB 500623930749
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 96501965
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.