text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Stahlwille 730D/10


Dotykowy i akustyczny sygnał wyzwalającyMocowanie dla wymiennych bitów/gniazdQuickRelease blokada bezpieczeństwaSzybka konfiguracja za pomocą wygodnej klawiaturyAutomatyczna korekta momentu dokręcania po wprowadzeniu odchylonego rozmiaru wzorcaZabezpieczenie przed przeciążeniem za pomocą akustycznego i optycznego sygnału ostrzegawczegoPrzypadkowa regula

Numer artykułu G0603.700.011
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 467
Rozmiar złącza 9x12mm
Moment dokręcania (Nm) 10 - 100
Szerokość głowicy (mm) 28
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 467
Rozmiar złącza 9x12mm
Moment dokręcania (Nm) 10 - 100
Szerokość głowicy (mm) 28
Rozmiar połączenia (mm) 9
Regulacja wielkości kroku (Nm) 1
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.2
Nadaje się do przedłużenia Tak
Z przedłużką Tak
Przedłużenie długości (mm) 17.5
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Wysokość głowicy (mm) 23
Z podziałką Tak
Marka Stahlwille
O (max.) MANOSKOP
Type Torque Wrench

Opis

Dotykowy i akustyczny sygnał wyzwalającyMocowanie dla wymiennych bitów/gniazdQuickRelease blokada bezpieczeństwaSzybka konfiguracja za pomocą wygodnej klawiaturyAutomatyczna korekta momentu dokręcania po wprowadzeniu odchylonego rozmiaru wzorcaZabezpieczenie przed przeciążeniem za pomocą akustycznego i optycznego sygnału ostrzegawczegoPrzypadkowa regulacja nie jest możliwa dzięki automatycznej blokadzie klawiszyFunkcja wyświetlania nawet przy momentach obrotowych w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegaraJednostki pomiarowe: N-m, ft-lb, in-lbRóżne granice tolerancji ustawiane w zależności od typu połączenia śrubowegoOptyczna ocena połączenia śrubowego za pomocą zielonego i czerwonego wyświetlaczaDodatkowe zabezpieczenie ustawień wstępnych (tryb funkcji, wartość wyzwalająca lub zadana, jednostka miary, wartość tolerancji, zapisywanie, odchylenie wzoru otworu) za pomocą kodu PINPrzechowuje do 7500 danych śrubowychInterfejs USBAutomatyczne ostrzeżenie o terminie następnej kalibracjiKalibracja za pomocą urządzenia kalibracyjnego perfectControl® nr kat. 7794 lub systemem kalibracji nr 77062Komponentowa rękojeść z przyjazną dla dłoni zieloną strefą miękką (odporną na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol)Certyfikat zgodny z normą DIN EN ISO 6789-2:2017W wytrzymałym pudełku z tworzywa sztucznego (rozmiar 40-100 w wytrzymałym pudełku stalowym)OpatentowanyZasilany 2 bateriami Mignon 1,5 V. Można stosować baterie Mignon NiMH AA/LR6, 1,2 V.Odchylenie wyświetlacza ± 2%, ± 1 cyfra

Numery artykułów

Numer artykułu G0603.700.011
EAN 4018754180318
UBB 500504178442
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 96501710
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.