Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
4O040377
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
Klucz dynamometryczny Stahlwille 721/5 Quick 3/8 cala 6-50 Nm Spline
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4O040377
Całkowita długość (mm)
352
Rozmiar złącza
3/8 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
6 - 50
Szerokość głowicy (mm)
28
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
352
Rozmiar złącza
3/8 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
6 - 50
Szerokość głowicy (mm)
28
Rozmiar połączenia (mm)
10
Regulacja wielkości kroku (Nm)
2
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
4
Z podziałką
Tak
Marka
Stahlwille
O (max.)
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
element pomiarowy jest obciążony tylko podczas przyłożenia siły, nie ma potrzeby ręcznego resetowania do zera szybkie ustawienie dzięki łatwo działającej dźwigni blokującej w uchwycie ergonomicznie zaprojektowany, antypoślizgowy regulator z wgłębieniem na kciuk podwójna skala N-m/ft-lb zoptymalizowany wypukły uchwyt do pracy bez naprężeń każda siła przyłożona do narzędzia po „kliknięciu” lub przyłożona w kierunku przeciwnym do bieżącej funkcji - np. np. siłowe poluzowanie zakleszczonej śruby - nie działa na mechanizm spustowy i nie może spowodować jego uszkodzenia wszystkie wrażliwe elementy są chronione przez solidną obudowę z rur stalowych kalibracja za pomocą jednostki kalibracyjnej perfectControl® nr 7794 lub systemu kalibracyjnego nr 7706. Ponowna regulacja nie wymaga demontażucertyfikat zgodny z normą DIN EN ISO 6789-2:2017wartość odchylenia wyświetlacza ± 4%
Numery artykułów
Numer artykułu
4O040377
EAN
4018754268917
UBB
500654025187
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
50204005