text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klucz dynamometryczny Stahlwille 71AR AR/80


podwójna skala N-m/ft-lbsskala wykonana z luminescencyjnej, jaskrawożółtej folii specjalnej dla wyraźnego rozpoznawania wyświetlacza nawet przy słabej widocznościOchrona czujnika zegarowego za pomocą dodatkowego pierścienia ochronnegoUchwyt ze zintegrowanym mechanizmem kompensacji siłyNie do pomiarów lewostronnychKalibracja za pomocą urządzenia kalibracyjnego perfectControl nr 7794 lub urządzenia kalibracyjnego nr 7706. 7794 lub urządzeniem kalibracyjnym nr. 7706. W razie potrzeby ponowna regulacja bez demontażu z certyfikatemDostawa w worku tekstylnymOdchylenie wskazań ± 4%.

Numer artykułu G0612.200.080
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 1152
Rozmiar złącza 3/4 cala
Moment dokręcania (Nm) 160 - 800
Podziałka skali dokładności (Nm) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 1152
Rozmiar złącza 3/4 cala
Moment dokręcania (Nm) 160 - 800
Podziałka skali dokładności (Nm) 10
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Z podziałką Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 4280
Kod towaru 8204110000
Type Torque Wrench

Opis

podwójna skala N-m/ft-lbsskala wykonana z luminescencyjnej, jaskrawożółtej folii specjalnej dla wyraźnego rozpoznawania wyświetlacza nawet przy słabej widocznościOchrona czujnika zegarowego za pomocą dodatkowego pierścienia ochronnegoUchwyt ze zintegrowanym mechanizmem kompensacji siłyNie do pomiarów lewostronnychKalibracja za pomocą urządzenia kalibracyjnego perfectControl nr 7794 lub urządzenia kalibracyjnego nr 7706. 7794 lub urządzeniem kalibracyjnym nr. 7706. W razie potrzeby ponowna regulacja bez demontażu z certyfikatemDostawa w worku tekstylnymOdchylenie wskazań ± 4%.

Numery artykułów

Numer artykułu G0612.200.080
EAN 4018754124930
UBB 500501062490
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 50450080
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.