Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek)
4 tryby pomiarowe (moment obrotowy, kąt, moment obrotowy wsparty kątem, kąt wsparty momentem obrotowym)kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości z dodatkowymi bocznymi lampkami kontrolnymiw pełni konfigurowalna struktura menuopcjonalnie: akumulator litowo-jonowy nr 7195-2 i ładowarka nr 71603 tryby funkcji: cut-out, peak hold (tryb wskazywania z wartością szczytową) i track (tryb wskazywania z wartością bieżącą)złącze micro USBbayonet do podłączenia komory bateriiQuickRelease system bezpiecznej wymiany blokady dla narzędzi wkładanychprzechowywanie danych (≤ 2500 zadań dokręcania)możliwość zaprogramowania aż 200 połączeń w maksymalnie 25 wstępnie ustawionych sekwencjachmożliwość ustawienia różnych granic tolerancji dla każdego połączeniaakustyczna i wizualna ocena połączeniarapid, dokładne ustawienie za pomocą klawiatury automatyczna blokada klawiatury zapobiega przypadkowym zmianom ochrona przed przeciążeniem za pomocą sygnałów dźwiękowych i wizualnych oraz systemu zabezpieczającego przed awarią (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)automatyczne powiadamianie o dacie następnej kalibracji, na podstawie liczby połączeń lub przedziału czasowego w pełni zautomatyzowana kalibracja i regulacja za pomocą jednostki kalibrującej i regulującej perfectControl® nr 7794-2 (moment obrotowy) lub 7794-3 (moment obrotowy i kąt)jednostki miary: N-m, ft-lb, in-lbmoment dokręcania jest automatycznie korygowany w przypadku wprowadzenia odchylonego przedłużenianatychmiastowa możliwość ponownego użycia po zwolnieniuzakręcanie w kierunku zgodnym i przeciwnym do ruchu wskazówek zegara - może być konieczne ponowne założenie narzędziawkładka obrócona o 180° do dokręcania w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w trybie wycięciataktyczny i akustyczny sygnał wyzwalającymoment obrotowy i kąt są jednocześnie widocznewszystkie odczyty są niezależne od punktu przyłożenia siły (przy rozmiarach 1, 2 i 4)bezpieczna obsługa dzięki ergonomicznie zaprojektowanemu uchwytowi (odporny na oleje, smary, paliwa, płyn hamulcowy i skydrol)3 certyfikaty (wskazanie momentu obrotowego / kliknięcie zgodnie z DIN EN ISO 6789-2: 2017, kątowy)w wytrzymałym plastikowym pudełku (rozmiar 40-100 w stalowym pudełku)patent projektowy, patentydostarczany z oprogramowaniem SensoMaster 4, kablem USB, 4 mikro-bateriami AAA/LR03, 1. 5 V. Można stosować baterie AAA, 1,2 V, mikro akumulatory NiMHrozdzielczość wyświetlacza, kąt 0,1°wartość odchylenia wyświetlacza, kąt ±1%, ±1 cyfrarozdzielczość wyświetlacza, moment obrotowy ≤ 60 N-m: 0,01 N-m, >, 60 N-m: 0,1 N-m, >, 400 N-m: 1 N-mwartość odchylenia wyświetlacza, moment obrotowy ±2%, ±1 cyfra