text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Stahlwille 714/80 DIG


4 tryby pomiarowe (moment obrotowy, kąt obrotu, moment obrotowy z kontrolą zmiennego kąta obrotu, kąt obrotu z kontrolą zmiennego momentu obrotowego)kolorowy wyświetlacz graficzny o wysokiej rozdzielczości z dodatkowymi bocznymi lampkami sygnalizacyjnymibezpłatna konfigurowalna struktura menuopcjonalnie: Akumulator litowo-jonowy nr. 7195-2 i ładowarka n

Numer artykułu G0616.009.080
Elektroniczny Nie
Rozmiar złącza Inny
Moment dokręcania (Nm) 80 - 800
Rozmiar połączenia (mm) 28
Model z wkrętakiem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Rozmiar złącza Inny
Moment dokręcania (Nm) 80 - 800
Rozmiar połączenia (mm) 28
Model z wkrętakiem Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 8662
O (max.) MANOSKOP
Type Torque Wrench

Opis

4 tryby pomiarowe (moment obrotowy, kąt obrotu, moment obrotowy z kontrolą zmiennego kąta obrotu, kąt obrotu z kontrolą zmiennego momentu obrotowego)kolorowy wyświetlacz graficzny o wysokiej rozdzielczości z dodatkowymi bocznymi lampkami sygnalizacyjnymibezpłatna konfigurowalna struktura menuopcjonalnie: Akumulator litowo-jonowy nr. 7195-2 i ładowarka nr. 71603 tryby pracy: wyzwalanie, podtrzymanie wartości szczytowej (wskazywanie pracy z wyświetlaniem wartości szczytowej) i śledzenie (wskazywanie pracy z wyświetlaniem wartości chwilowej)Interfejs Micro-USBZatrzask bagnetowy do komory bateriiBlokada bezpieczeństwa QuickRelease - system wymiany wkładki.wkz.Przechowywanie danych (= 2. 500 operacji dokręcania)możliwość zaprogramowania do 200 operacji dokręcania w maksymalnie 25 planach sekwencjimożliwość ustawienia różnych granic tolerancji w zależności od operacji dokręcaniaakustyczna i wizualna ocena operacji dokręcaniaszybkie i precyzyjne ustawienie za pomocą klawiaturybrak niezamierzonej regulacji dzięki automatycznej blokadzie kluczazabezpieczenie przed przeciążeniem za pomocą akustycznego i optycznego sygnału ostrzegawczego oraz wymuszonego zwolnienia (z prawej strony)automatyczne wskazanie daty następnej kalibracji w zależności od czasu i/lub liczby obciążeńw pełni automatyczna kalibracja i regulacja za pomocą urządzenia do kalibracji i regulacji perfectControl® nr. 7794-2 (moment obrotowy) lub 7794-3 (moment obrotowy i kąt obrotu)Jednostki miary: N-m, ft-lb, in-lautomatycznie korygowany moment dokręcania po wprowadzeniu odbiegającego rozmiaru ściegunatychmiastowa gotowość do ponownej pracy po rozładowaniuDokręcanie w prawo i w lewo - w przypadku dokręcania w lewo w trybie funkcyjnym może być konieczne wyzwolenie.narzędzie do zakładania musi być obrócone o 180°sensowny i słyszalny sygnał wyzwoleniamoment obrotowy i kąt obrotu widoczne w tym samym czasiepomiar niezależny od punktu przyłożenia siły (Gr. 1, 2 i 4)bezpieczna obsługa dzięki ergonomicznie ukształtowanemu uchwytowi (odpornemu na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol)3 certyfikaty (wskazanie momentu obrotowego/zwolnienie zgodnie z DIN EN ISO 6789-2:2017, kąt obrotu)w wytrzymałym plastikowym pudełku (Gr. 40-100 w obudowie z blachy stalowej)zarejestrowany projekt, opatentowanyDostarczany z oprogramowaniem SensoMaster 4, kablem USB, 4 mikro bateriami AAA/LR03, 1,5 V. Możliwość użycia mikro akumulatorów NiMH AAA, 1,2 VRozdzielczość wyświetlania kąta obrotu 0,1°Odchylenie wyświetlania kąta obrotu ±1° ±1 cyfra do 100°, >100° co najmniej 1% ± 1 cyfraRozdzielczość wyświetlania momentu obrotowego = 60 N-m: 0,01 N-m, &60 N-m: 0,1 N-mOdchylenie wyświetlania momentu obrotowego ± 2%, ± 1 cyfra

Numery artykułów

Numer artykułu G0616.009.080
EAN 4018754222865
UBB 500623931572
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 96500980
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.