text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Gedore Z28 100-1000nm

Numer artykułu 3V465475
Izolowany Nie
Elektroniczny Tak
Waga 5680
Całkowita długość (mm) 1488
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Tak
Waga 5680
Całkowita długość (mm) 1488
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Moment dokręcania (Nm) ['100.000', '1000.000']
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 1
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) ET2SZA 1000
Type Torque Wrench

Opis

Kontrola dokręcania pod kątem momentu obrotowego/kąta obrotu, Optyczna, akustyczna i sensoryczna sygnalizacja osiągnięcia ustawionego parametru dokręcania/ z dodatkową wizualizacją dokręcania śruby za pomocą paska postępu LED, Oprogramowanie umożliwiające ocenę graficzną, Kontrastowy wyświetlacz graficzny z podświetleniem, Napęd: Końcówka bosy 22/28 mm, napęd kwadratowy 1/4" lub wgłębienie prostokątne 9x12/14x18 mm z mechanizmem blokującym trzpień. Rozmiar instalacji określa napęd, Nr ET2SKA 150 i Nr ET2SKA 300 z grzechotką dwustronną 1/2", Do użytku w trudno dostępnych miejscach, Narzędzia specjalne na zamówienie, Lekka i wytrzymała: Aluminiowa obudowa i ergonomiczna rękojeść zapewniają łatwą, bezpieczną obsługę - nawet przy dużych momentach dokręcania, Uchwyt przytrzymujący narzędzie, od ET2SKA 150 obracany o 120° względem aluminiowej obudowy, Przyciski funkcyjne: Łatwa obsługa, Kalibracja za naciśnięciem przycisku, Boczny ergonomiczny przycisk obsługi, Możliwość konwersji z N-m na lbf-ft za pomocą oprogramowania, Zastosowanie: Montaż mini-batch, Zapewnienie jakości, Laboratoria testowe i działy testowe, Alternate-Tool dla stanowisk montażowych, Stanowiska korekcyjne, Kontrola i analiza połączeń śrubowych, Cechy: Duże pole działania: 5 modeli w zakresie od 2 do 1000 N-m, Mocowanie narzędzia 1/4" kwadratowe, 9x12, 14x18 prostokątne wgłębienie z mechanizmem blokującym trzpień, Końcówka króćca 22 i 28 mm (zależnie od modelu), Sygnalizacja: wizualna (pasek postępu LED), akustyczna (sygnał dźwiękowy), sensoryczna (wibracje), Możliwość śledzenia zgodnie z normami krajowymi, Dokładność odczytu momentu obrotowego +/- 1 %, +/- 1 cyfra z cyfry odczytu.

Numery artykułów

Numer artykułu 3V465475
EAN 4002805932940
UBB 500642449036
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 2795655
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.