Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
5I896872
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
Klucz dynamometryczny Gedore Z22 100-600nm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
5I896872
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Tak
Waga
3220
Całkowita długość (mm)
1055
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Tak
Waga
3220
Całkowita długość (mm)
1055
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Moment dokręcania (Nm)
['100.000', '600.000']
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
1
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
ET2SZA 600
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Kontrola dokręcania pod kątem momentu obrotowego/kąta obrotu, Optyczna, akustyczna i sensoryczna sygnalizacja osiągnięcia ustawionego parametru dokręcania/ z dodatkową wizualizacją dokręcania śruby za pomocą paska postępu LED, Oprogramowanie umożliwiające ocenę graficzną, Kontrastowy wyświetlacz graficzny z podświetleniem, Napęd: Końcówka bosy 22/28 mm, napęd kwadratowy 1/4" lub wgłębienie prostokątne 9x12/14x18 mm z mechanizmem blokującym trzpień. Rozmiar instalacji określa napęd, Nr ET2SKA 150 i Nr ET2SKA 300 z grzechotką dwustronną 1/2", Do użytku w trudno dostępnych miejscach, Narzędzia specjalne na zamówienie, Lekka i wytrzymała: Aluminiowa obudowa i ergonomiczna rękojeść zapewniają łatwą, bezpieczną obsługę - nawet przy dużych momentach dokręcania, Uchwyt przytrzymujący narzędzie, od ET2SKA 150 obracany o 120° względem aluminiowej obudowy, Przyciski funkcyjne: Łatwa obsługa, Kalibracja za naciśnięciem przycisku, Boczny ergonomiczny przycisk obsługi, Możliwość konwersji z N-m na lbf-ft za pomocą oprogramowania, Zastosowanie: Montaż mini-batch, Zapewnienie jakości, Laboratoria testowe i działy testowe, Alternate-Tool dla stanowisk montażowych, Stanowiska korekcyjne, Kontrola i analiza połączeń śrubowych, Cechy: Duże pole działania: 5 modeli w zakresie od 2 do 1000 N-m, Mocowanie narzędzia 1/4" kwadratowe, 9x12, 14x18 prostokątne wgłębienie z mechanizmem blokującym trzpień, Końcówka króćca 22 i 28 mm (zależnie od modelu), Sygnalizacja: wizualna (pasek postępu LED), akustyczna (sygnał dźwiękowy), sensoryczna (wibracje), Możliwość śledzenia zgodnie z normami krajowymi, Dokładność odczytu momentu obrotowego +/- 1 %, +/- 1 cyfra z cyfry odczytu.
Numery artykułów
Numer artykułu
5I896872
EAN
4002805932933
UBB
500642448871
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
2795639