text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klucz dynamometryczny Gedore Z 22 250-850 nm

Numer artykułu 8I773486
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 5000
Całkowita długość (mm) 1340.7
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['250.000', '850.000']

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 5000
Całkowita długość (mm) 1340.7
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['250.000', '850.000']
Rozmiar połączenia (mm) 22
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
O (max.) DMZ 850
Type Torque Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 8I773486
EAN 4002805931646
UBB 500642445232
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 2641577
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.