text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Gedore Z 22 150-750 nm

Numer artykułu 7V609513
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 4380
Całkowita długość (mm) 1193.7
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 4380
Całkowita długość (mm) 1193.7
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['150.000', '750.000']
Rozmiar połączenia (mm) 22
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) DMZ 750
Type Torque Wrench

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w najpopularniejszym zakresie 150 - 750 N-m / 110 - 550 lbf-ft, Regulowany, zwalniający i wytrzymały rurowy klucz dynamometryczny z końcówką czopową dla przemysłu i rzemiosła, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, w tym. kalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3%, a tym samym bardziej precyzyjny niż +/- 4% wymagane przez normę, do kontrolowanego dokręcania dwukierunkowego, solidna, lakierowana konstrukcja rurowa ze stali, z fosforanowaną końcówką (Ø 16 mm lub Ø 22 mm) i wysokiej jakości częściami z tworzywa sztucznego, ergonomicznie ukształtowany uchwyt z tworzywa sztucznego z pomocą kalibracyjną, Przełączanie między skalą główną N-m i skalą pomocniczą lbf-ft w celu uniknięcia błędów odczytu podczas ustawiania momentu obrotowego, Ze skalą mikrometrową dla głównej skali N-m do ustawiania wartości pośrednich, System zwalniania wyzwala sygnał dotykowy i dźwiękowy, Ergonomiczny system regulacji momentu obrotowego z symbolem odniesienia, Możliwość szybkiego ustawienia za pomocą sześciokątnego klucza imbusowego, nie dołączonego do zestawu, Zabezpieczony system regulacji/ustawiania, Kaliber roboczy miernika: 56 mm (Ø 22 mm), Praca tylko z końcówkami ze znormalizowanymi głębokościomierzami, w przeciwnym razie mogą pojawić się niedokładności, W zależności od zastosowania dostęp jest możliwy od przodu (np. końcówka otwarta) lub z boku (np. grzechotka dwustronna i nasadka).

Numery artykułów

Numer artykułu 7V609513
EAN 4002805931639
UBB 500642445075
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 2641569
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.