text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klucz dynamometryczny Gedore Z 16 80-400 nm

Numer artykułu 3G309442
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1790
Całkowita długość (mm) 677.2
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['80.000', '400.000']

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1790
Całkowita długość (mm) 677.2
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['80.000', '400.000']
Rozmiar połączenia (mm) 16
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
O (max.) DMZ 400
Type Torque Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 3G309442
EAN 4002805931615
UBB 500642444656
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 2641542
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.