text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Gedore Z 16 60-300 nm

Numer artykułu 2M392139
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1300
Całkowita długość (mm) 587.4
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1300
Całkowita długość (mm) 587.4
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['60.000', '300.000']
Rozmiar połączenia (mm) 16
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) DMZ 300
Type Torque Wrench

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft, Regulowany, zwalniający i wytrzymały rurowy klucz dynamometryczny z końcówką czopową dla przemysłu i rzemiosła, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, w tym. kalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3%, a tym samym bardziej precyzyjny niż +/- 4% wymagane przez normę, do kontrolowanego dokręcania dwukierunkowego, solidna, lakierowana konstrukcja rurowa ze stali, z fosforanowaną końcówką (Ø 16 mm lub Ø 22 mm) i wysokiej jakości częściami z tworzywa sztucznego, ergonomicznie ukształtowany uchwyt z tworzywa sztucznego z pomocą kalibracyjną, Przełączanie między skalą główną N-m i skalą pomocniczą lbf-ft w celu uniknięcia błędów odczytu podczas ustawiania momentu obrotowego, Ze skalą mikrometrową dla głównej skali N-m do ustawiania wartości pośrednich, System zwalniania wyzwala sygnał dotykowy i dźwiękowy, Ergonomiczny system regulacji momentu obrotowego z symbolem odniesienia, Możliwość szybkiego ustawienia za pomocą sześciokątnego klucza imbusowego, niedołączonego do zestawu, Zabezpieczony system regulacji/ustawiania, Robocza podziałka kalibracyjna: 32 mm (Ø 16 mm), Praca tylko z końcówkami ze znormalizowanymi głębokościomierzami, w przeciwnym razie mogą pojawić się niedokładności, W zależności od zastosowania dostęp możliwy jest od przodu (np. otwarte końcówki) lub od tyłu (np. otwarte końcówki). np. złączka otwarta) lub z boku (np. grzechotka i nasadka odwracalna).

Numery artykułów

Numer artykułu 2M392139
EAN 4002805931608
UBB 500642444409
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 2641534
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.