Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
8E354991
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
Klucz dynamometryczny Gedore Z 16 40-200 nm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8E354991
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
1100
Całkowita długość (mm)
230
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
1100
Całkowita długość (mm)
230
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
['40.000', '200.000']
Rozmiar połączenia (mm)
16
Podziałka skali dokładności (Nm)
1
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
3
Z podziałką
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
DMZ 200
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 40 - 200 N-m / 30 - 150 lbf-ft, Regulowany, zwalniający i wytrzymały rurowy klucz dynamometryczny z końcówką czopową dla przemysłu i rzemiosła, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, w tym. kalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3%, a tym samym bardziej precyzyjny niż +/- 4% wymagane przez normę, do kontrolowanego dokręcania dwukierunkowego, solidna, lakierowana konstrukcja rurowa ze stali, z fosforanowaną końcówką (Ø 16 mm lub Ø 22 mm) i wysokiej jakości częściami z tworzywa sztucznego, ergonomicznie ukształtowany uchwyt z tworzywa sztucznego z pomocą kalibracyjną, Przełączanie między skalą główną N-m i skalą pomocniczą lbf-ft w celu uniknięcia błędów odczytu podczas ustawiania momentu obrotowego, Ze skalą mikrometrową dla głównej skali N-m do ustawiania wartości pośrednich, System zwalniania wyzwala sygnał dotykowy i dźwiękowy, Ergonomiczny system regulacji momentu obrotowego z symbolem odniesienia, Możliwość szybkiego ustawienia za pomocą sześciokątnego klucza imbusowego, niedołączonego do zestawu, Zabezpieczony system regulacji/ustawiania, Robocza podziałka kalibracyjna: 32 mm (Ø 16 mm), Praca tylko z końcówkami ze znormalizowanymi głębokościomierzami, w przeciwnym razie mogą pojawić się niedokładności, W zależności od zastosowania dostęp możliwy jest od przodu (np. otwarte końcówki) lub od tyłu (np. otwarte końcówki). np. złączka otwarta) lub z boku (np. grzechotka i nasadka odwracalna).
Numery artykułów
Numer artykułu
8E354991
EAN
4002805931592
UBB
500642444243
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
2641526