text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Gedore Z 16 20-100 nm

Numer artykułu 1C620167
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 998
Całkowita długość (mm) 405.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 998
Całkowita długość (mm) 405.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['20.000', '100.000']
Rozmiar połączenia (mm) 16
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.5
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) DMZ 100
Type Torque Wrench

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w najczęściej stosowanym zakresie 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Regulowany, zwalniający i wytrzymały rurowy klucz dynamometryczny z końcówką czopową dla przemysłu i rzemiosła, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, w tym. kalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3%, a tym samym bardziej precyzyjny niż +/- 4% wymagane przez normę, do kontrolowanego dokręcania dwukierunkowego, solidna, lakierowana konstrukcja rurowa ze stali, z fosforanowaną końcówką (Ø 16 mm lub Ø 22 mm) i wysokiej jakości częściami z tworzywa sztucznego, ergonomicznie ukształtowany uchwyt z tworzywa sztucznego z pomocą kalibracyjną, Przełączanie między skalą główną N-m i skalą pomocniczą lbf-ft w celu uniknięcia błędów odczytu podczas ustawiania momentu obrotowego, Ze skalą mikrometrową dla głównej skali N-m do ustawiania wartości pośrednich, System zwalniania wyzwala sygnał dotykowy i dźwiękowy, Ergonomiczny system regulacji momentu obrotowego z symbolem odniesienia, Możliwość szybkiego ustawienia za pomocą sześciokątnego klucza imbusowego, niedołączonego do zestawu, Zabezpieczony system regulacji/ustawiania, Robocza podziałka kalibracyjna: 32 mm (Ø 16 mm), Praca tylko z końcówkami ze znormalizowanymi głębokościomierzami, w przeciwnym razie mogą pojawić się niedokładności, W zależności od zastosowania dostęp możliwy jest od przodu (np. otwarte końcówki) lub od tyłu (np. otwarte końcówki). np. złączka otwarta) lub z boku (np. grzechotka i nasadka odwracalna).

Numery artykułów

Numer artykułu 1C620167
EAN 4002805931585
UBB 500642444086
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 2641518
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.