Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
1W783464
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
Klucz dynamometryczny Gedore TSP 1/4
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1W783464
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
235
Całkowita długość (mm)
195
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
235
Całkowita długość (mm)
195
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Moment dokręcania (Nm)
['1.000', '5.000']
Rozmiar połączenia (mm)
6.3
Podziałka skali dokładności (Nm)
0.05
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
6
Z podziałką
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
TSC 5
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 1 - 5 N - m, Idealny do prac montażowych, gdzie wymagane jest kontrolowane dokręcanie z niskimi wartościami momentu obrotowego (np. sektor sprzętu elektronicznego, mechanika precyzyjna itp.), Cechy: Regulowany klucz dynamometryczny - ze skalą, Napęd kwadratowy 1/4" z blokadą kulkową, Ze zintegrowaną funkcją grzechotki do kontrolowanego dokręcania zgodnie z ruchem wskazówek zegara, Dokładność pracy: +/- 6% tolerancji ustawionego momentu obrotowego, Zgodnie z DIN EN ISO 6789, identyfikowalny z normami krajowymi, Precyzyjny mechanizm ślizga się bardzo zauważalnie i słyszalnie ("kliknięcie") po osiągnięciu ustawionej wartości - nadmierne dokręcenie nie jest możliwe, Podziałka mikrometryczna: 0,05 N - m, 2 modele w zakresie 1 - 10 N-m, Lekka, ale wytrzymała i odporna na korozję konstrukcja, Bardzo wygodny antypoślizgowy gumowy uchwyt, Zgodny z EPA (Electrostatic Protected Area), do użytku w wrażliwych zastosowaniach elektrostatycznych, Zakres dostawy: Klucz dynamometryczny Typ TSC SLIPPER, Certyfikat kontroli wg DIN EN ISO 6789, Dostawa w wytrzymałym opakowaniu kartonowym.
Numery artykułów
Numer artykułu
1W783464
EAN
4002805918296
UBB
500642435415
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
1196480