text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klucz dynamometryczny Gedore TSP 1/4

Numer artykułu 0Y543515
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 190
Całkowita długość (mm) 185
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 190
Całkowita długość (mm) 185
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Moment dokręcania (Nm) ['2.000', '10.000']
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Z podziałką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
O (max.) TSN 10/90
Type Torque Wrench

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 2 - 10 N - m, Seria / linia produkcyjna, Wyjątkowo długotrwała praca, Cechy: Wstępnie ustawiony produkcyjny klucz dynamometryczny - bez skali, Napęd kwadratowy 1/4" z blokadą kulkową, Ze zintegrowaną funkcją grzechotki do kontrolowanego dokręcania zgodnie z ruchem wskazówek zegara, Dokładność pracy: +/- 6% tolerancji ustawionego momentu obrotowego, Acc. Zgodnie z DIN EN ISO 6789, identyfikowalny z normami krajowymi, Precyzyjny mechanizm ślizga się bardzo zauważalnie i słyszalnie ("kliknięcie") po osiągnięciu ustawionej wartości - nadmierne dokręcenie nie jest możliwe, Automatyczne resetowanie do pozycji wyjściowej, Lekka, ale solidna i odporna na korozję konstrukcja, Bardzo wygodny antypoślizgowy gumowy uchwyt, Ustawienie wstępne może być wykonane fabrycznie lub przez użytkownika na odpowiednich testerach momentu obrotowego, Automatyczne resetowanie do pozycji wyjściowej, Zgodny z EPA (obszar chroniony elektrostatycznie), do użytku w wrażliwych zastosowaniach elektrostatycznych, Zakres dostawy: Klucz dynamometryczny typu TSN SLIPPER, Specjalny klucz nastawczy do zmiany wstępnie ustawionej wartości momentu obrotowego, Certyfikat badania wg DIN EN ISO 6789, Dostawa w wytrzymałym opakowaniu kartonowym.

Numery artykułów

Numer artykułu 0Y543515
EAN 4002805919927
UBB 500642435258
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 1196731
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.