text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Gedore TSN 3/8

Numer artykułu 9F609041
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 340
Całkowita długość (mm) 216
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 340
Całkowita długość (mm) 216
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Moment dokręcania (Nm) ['5.000', '25.000']
Rozmiar połączenia (mm) 10
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Z podziałką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) TSN 25 A
Type Torque Wrench

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 5 - 25 N - m, Seria / linia produkcyjna, Wyjątkowo długotrwała praca, Cechy: Wstępnie ustawiony produkcyjny klucz dynamometryczny - bez skali, Napęd kwadratowy 3/8" z blokadą kulkową, Ze zintegrowaną funkcją grzechotki do kontrolowanego dokręcania zgodnie z ruchem wskazówek zegara, Dokładność pracy: +/- 4% tolerancji ustawionego momentu obrotowego, Acc. Zgodnie z DIN EN ISO 6789, identyfikowalny z normami krajowymi, Precyzyjny mechanizm ślizga się bardzo zauważalnie i słyszalnie ("kliknięcie") po osiągnięciu ustawionej wartości - nadmierne dokręcenie nie jest możliwe, Automatyczne resetowanie do pozycji wyjściowej, Lekka, ale solidna i odporna na korozję konstrukcja, Bardzo wygodny antypoślizgowy gumowy uchwyt, Ustawienie wstępne może być wykonane fabrycznie lub przez użytkownika na odpowiednich testerach momentu obrotowego, Automatyczne resetowanie do pozycji wyjściowej, Zgodny z EPA (obszar chroniony elektrostatycznie), do użytku w wrażliwych zastosowaniach elektrostatycznych, Zakres dostawy: Klucz dynamometryczny typu TSN SLIPPER, Specjalny klucz nastawczy do zmiany wstępnie ustawionej wartości momentu obrotowego, Certyfikat badania wg DIN EN ISO 6789, Dostawa w wytrzymałym opakowaniu kartonowym.

Numery artykułów

Numer artykułu 9F609041
EAN 4002805759011
UBB 500642432859
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7092040
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.