Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
0I823089
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
Klucz dynamometryczny Gedore TSN 3/8
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
0I823089
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
800
Całkowita długość (mm)
324
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
800
Całkowita długość (mm)
324
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
3/8 cala
Moment dokręcania (Nm)
['15.000', '55.000']
Rozmiar połączenia (mm)
10
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
4
Z podziałką
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
TSN 55
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 15 - 55 N - m, Seria / linia produkcyjna, Wyjątkowo długotrwała praca, Cechy: Wstępnie ustawiony produkcyjny klucz dynamometryczny - bez skali, Napęd kwadratowy 3/8" z blokadą kulkową, Ze zintegrowaną funkcją grzechotki do kontrolowanego dokręcania zgodnie z ruchem wskazówek zegara, Dokładność pracy: +/- 4% tolerancji ustawionego momentu obrotowego, Acc. Zgodnie z DIN EN ISO 6789, identyfikowalny z normami krajowymi, Precyzyjny mechanizm ślizga się bardzo zauważalnie i słyszalnie ("kliknięcie") po osiągnięciu ustawionej wartości - nadmierne dokręcenie nie jest możliwe, Automatyczne resetowanie do pozycji wyjściowej, Lekka, ale solidna i odporna na korozję konstrukcja, Bardzo wygodny antypoślizgowy gumowy uchwyt, Ustawienie wstępne może być wykonane fabrycznie lub przez użytkownika na odpowiednich testerach momentu obrotowego, Automatyczne resetowanie do pozycji wyjściowej, Zgodny z EPA (obszar chroniony elektrostatycznie), do użytku w wrażliwych zastosowaniach elektrostatycznych, Zakres dostawy: Klucz dynamometryczny typu TSN SLIPPER, Specjalny klucz nastawczy do zmiany wstępnie ustawionej wartości momentu obrotowego, Certyfikat badania wg DIN EN ISO 6789, Dostawa w wytrzymałym opakowaniu kartonowym.
Numery artykułów
Numer artykułu
0I823089
EAN
4002805759028
UBB
500642433014
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
7092120